咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号
139485
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139485 1/2-13
139485 1/4-20
139485 2-56
139485 3/4-10
139485 3/8-16
139485 4-40
139485 5-40
139485 5/8-11
139485 5/16-18
139485 7/16-14
139485 8-32
139485 10-24
139485 12-24
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺距
8
12degrees
11.8mm
110mm
8
7mm
9mm
13
36.21mm
12.7mm
1.954mm
5
12degrees
5.75mm
80mm
5
5.5mm
7mm
20
19.05mm
6.35mm
1.27mm
3
12degrees
2mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
56
6.54mm
2.18mm
0.454mm
8
12degrees
17.8mm
125mm
8
11mm
14mm
10
57.15mm
19.05mm
1.587mm
6
12degrees
8.8mm
100mm
6
8mm
10mm
16
28.59mm
9.53mm
1.587mm
4
12degrees
2.55mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
40
8.52mm
2.84mm
0.635mm
4
12degrees
2.9mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
40
9.51mm
3.17mm
0.635mm
8
12degrees
14.8mm
110mm
8
9mm
12mm
11
47.64mm
15.88mm
2.309mm
5
12degrees
7.3mm
90mm
5
6.2mm
8mm
18
23.28mm
7.94mm
1.411mm
7
12degrees
10.25mm
100mm
7
6.2mm
8mm
14
33.33mm
11.11mm
1.814mm
5
12degrees
3.8mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
32
12.48mm
4.16mm
0.794mm
5
12degrees
4.35mm
70mm
5
4.9mm
6mm
24
14.49mm
4.83mm
1.058mm
5
12degrees
5mm
80mm
5
4.9mm
6mm
24
16.47mm
5.49mm
1.058mm
销售价 数量
 
1525.33
886.51
875.14
3034.04
1109.68
835.00
620.58
2185.68
987.41
1427.55
732.17
732.17
816.17

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号:139485 5-40
应用

适用于UNC统一粗牙螺纹 ASME -- B1.1。
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基体材料确保很高的过程可靠性。

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16)。
E 型(切削锥部分:1.5 ~ 2 牙)。用于在退刀行程短的条件下加工深孔螺纹。可以使得成型挤压的螺纹非常贴近钻孔孔底。
属性
切刃数 Z
4
切割角
12degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
2.9mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
每英寸螺距
40
螺纹深度
9.51mm
螺纹直径
3.17mm
螺距
0.635mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加