咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 160616
商品编号
250338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250338 HB7010-2
250338 HB7020-2
250338 HB7035-2
250338 HB7120-1
250338 HB7130-2
250338 HB7140-2
250338 HB7210-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
CNMG 160616
P
HM
连续
120m/min - 415m/min
5.5mm
1.05mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7010-2
粗加工
1.6mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
CNMG 160616
P
HM
轻微中断
110m/min - 360m/min
5.5mm
1.05mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7020-2
粗加工
1.6mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
CNMG 160616
P
HM
严重中断
100m/min - 290m/min
5.5mm
1.05mm
1.5mm - 6mm
SG
4
HB7035-2
粗加工
1.6mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 160616 CNMG 160616
M
HM HM
连续
70m/min - 240m/min
5.5mm
1.05mm
1.5mm - 6mm
VG
4 4
适用 适用
HB7120-1
精加工 精加工
1.6mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
适用 适用
CNMG 160616
M
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
1.5mm - 6mm
VG
4
HB7130-2
精加工
1.6mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
CNMG 120412
M
HM
严重中断
50m/min - 170m/min
1.5mm - 6mm
VG
4
HB7140-2
精加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
CNMG 160616 CNMG 160616
适用
K
HM
轻微中断 轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm
GG
4 4
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
精加工 精加工
1.6mm
0.32mm/rev - 0.8mm/rev 0.32mm/rev - 0.8mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
308.83
308.83
308.83
176.33
268.67
268.79
289.37

商品详情

商品名称:CNMG 160616
商品编号:250338
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加