咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻套装,编号 114031,作为补充套装
商品编号
115056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115056 1-6
115056 1-10
115056 1-10,5
115056 1-13
115056 1-13KB
115056 6-10
刀柄
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
圆柱形刀柄
2
51
0.1mm
1mm - 6mm
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
圆柱形刀柄
2
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
24
0.5mm
1mm - 10.5mm
圆柱形刀柄
2
25
0.5mm
1mm - 13mm
圆柱形刀柄
2
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
圆柱形刀柄
2
41
0.1mm
6mm - 10mm
销售价 数量
 
1277.11
801.82
1154.31
1831.34
2051.10
2878.36

商品详情

商品名称:HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻套装,编号 114031,作为补充套装
商品编号:115056 1-10
提示

规格尺寸 13.2 – 20:带有放下的杆柄 ⌀ 12.7 mm。
技术说明

与麻花钻 DIN 338 组合。
HOLEX CleverDrill:稳定的钻头,适用于所有标准应用。通过十字磨削改善钻孔状态。标准钻芯厚度和钻芯锥度。研磨排屑槽。表面:青铜色退火的螺旋槽。
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
2
底孔直径
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加