咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧螺栓
商品编号
279815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 9
  • 22
  • 23
  • 24
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
279815 22
279815 23
279815 24
扭紧力矩
螺纹
长度 L
驱动
10Nm
M6
20mm
SW5
11.5Nm
M5
16mm
SW4
3Nm
M6
13mm
TX15
销售价 数量
 
8.35
30.49
136.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 9
  • 22
  • 23
  • 24
数量:

商品详情

商品名称:夹紧螺栓
商品编号:279815 9
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加