咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫片螺栓
商品编号
259027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 7
  • 8
  • 9
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
259027 7
259027 8
259027 9
扭紧力矩
螺纹
长度 L
驱动
1.7Nm
10-32 UNF
13mm
SW2
2Nm
M4
9.5mm
T15
2Nm
M4
9.5mm
T15
销售价 数量
 
150.96
150.96
150.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7
  • 8
  • 9
数量:

商品详情

商品名称:垫片螺栓
商品编号:259027 7
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加