咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带防盗保险装置的吊具架
商品编号
918621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • M
  • S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918621 M
918621 S
宽度
挂钩数量
最大承重量
每个钩子的装载能力
深度
相关配置器
重量
高度
1890mm
12
1000kg
75kg
900mm
100kg
1934mm
1890mm
12
1000kg
75kg
900mm
91kg
1830mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M
  • S
数量:

商品详情

商品名称:带防盗保险装置的吊具架
商品编号:918621 M

颜色

浅灰色 RAL 7035,带粉末涂层。
技术说明

由钢管制成的支座用于存放链条、绳索、吊带等吊具。带有 2 个可高度调节的横梁和 12 个镀锌且可调的双挂钩。可轻松拆卸和重新装配,方便在施工现场移动使用。分解交付,使用说明书轻松装配。
包括防盗保险装置,由包括焊接链在内的 4 根保险棒组成。保险棒穿过挂钩。可使用最大锁钩直径为 7 mm 的挂锁。
提示

可访问 www.hoffmann-group.com 在编号 918623 规格尺寸 6 下找到额外的可调节镀锌双头钩。
合适的挂锁参见手动工具第 2 卷中的编号 085812 和编号 085814。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加