咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘杆
商品编号
259015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
259015 15
259015 16
259015 17
259015 18
259015 19
259015 20
259015 21
宽度 b
高度 h
8mm
12.8mm
7mm
11.9mm
10mm
14.5mm
13.3mm
13.3mm
16.3mm
15.5mm
10mm
12mm
12mm
12mm
销售价 数量
 
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83
240.83

商品详情

商品名称:肘杆
商品编号:259015 10
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加