咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DC.T 11T302
商品编号
260385
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260385 CA115P
260385 CA125P
260385 CCX
260385 PDL010
260385 PR1725
260385 PV720
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
DCMT 11T302
P
M
HM
连续
120m/min - 340m/min
2.75mm
0.15mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA115P
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT 11T302
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 260m/min
2.75mm
0.15mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA125P
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT11T302
P
M
连续
150m/min - 370m/min
0.1mm - 1mm
PP
2
CCX
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 3mm/rev
连续
DCGT11T302
N
G
轻微中断
适用
100m/min - 400m/min
0.1mm - 1mm
AP
2
适用
适用
PDL010
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
DCMT 070204
M
G
P
轻微中断
适用
60m/min - 200m/min
50m/min - 150m/min
0.2mm - 1.5mm
MFP-SKS
2
适用
适用
PR1725
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
DCMT 11T302
P
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
2.75mm
0.15mm
0.5mm - 1.5mm
适用
HQ
2
PV720
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
216.47
216.47
134.45
675.68
394.58
134.45
  • 商品详情

商品详情

商品名称:DC.T 11T302
商品编号:260385
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加