咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘杆螺丝
商品编号
259018
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
259018 14
259018 15
259018 16
259018 17
259018 18
259018 19
扭紧力矩
螺纹
长度 L
驱动
3Nm
M8×1
19mm
SW3
2Nm
M8×1
21mm
SW3
2Nm
M6×1
16mm
SW2.5
3Nm
M8×1
21mm
SW3
5Nm
M8x1
21mm
SW3
2Nm
M8x1
17mm
SW2.5
销售价 数量
 
86.57
86.57
86.57
86.57
86.57
86.57

商品详情

商品名称:肘杆螺丝
商品编号:259018 12
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加