咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 SPHT060304 HB7035
商品编号
218321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • UNI
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218321 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
涂层
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
角半径
转位刀片后角
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
适用m/min
2.5
3.18mm
0.15mm
3.5mm
6mm
UNI
有条件适用
0.09mm
PVD
适用
适用m/min
0.4mm
11degrees
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
235.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNI
数量:

商品详情

商品名称:转位刀片 SPHT060304 HB7035
商品编号:218321 UNI


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加