咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Winkelstahlverlängerung 320 mm
商品编号
080126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080126 1
080126 2
080126 3
080126 4
080126 5
080126 6
080126 7
080126 8
外径
部件数量
长度
1
1
6mm
1
100mm
6mm
1
100mm
1
1
1
1
销售价 数量
 
60.48
60.48
77.29
59.13
59.13
59.13
66.86
179.49

商品详情

商品名称:Winkelstahlverlängerung 320 mm
商品编号:080126 4
属性
外径
6mm
部件数量
1
长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加