咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锤子套装
商品编号
954691
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
工具数量
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954691 3
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
配套适用的抽屉正面高度
高度
250mm
10
3
500mm
20
300mm
75mm
销售价 数量
 
1433.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:锤子套装
商品编号:954691 3

技术说明

放置在双色 PE 硬质泡沫塑料刻模中的常用工具套装。闭孔结构的泡沫材料,不仅耐油,而且不会吸收任何液体。面层为无烟煤色,而底下的对比色为灰色,能够提示缺少的工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加