咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手套装 120 Nm 1/2″
商品编号
953966
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953966 23
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
200mm
8
23
500mm
20
销售价 数量
 
7977.19

商品详情

商品名称:扭矩扳手套装 120 Nm 1/2″
商品编号:953966 23
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953966: 1 件
GARANT 六角套筒,编号 642325,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 643229,规格尺寸 5;6;8;10;12;14: 各 1 件
GARANT 延长杆,编号 641029,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
GARANT 带可逆棘轮的扭矩扳手,编号 656050,规格尺寸 120: 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
方形驱动插口
1/2inch
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
工具数量
23
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加