咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx Plus® 的螺丝起子,带有横柄
商品编号
625911
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx Plus® 牙型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625911 7IP
625911 8IP
625911 9IP
625911 10IP
625911 15IP
625911 20IP
625911 25IP
Torx Plus® 牙型
刀杆长度
总长度
7IP
60mm
105mm
8IP
60mm
105mm
9IP
60mm
105mm
10IP
60mm
105mm
15IP
60mm
105mm
20IP
80mm
117mm
25IP
80mm
117mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx Plus® 的螺丝起子,带有横柄
商品编号:625911 7IP

技术说明

造型符合人体工学的横柄具有适于皮肤的弹性体护套和韧性出色、抗冲击的聚丙烯芯体。刀身由具有高强度和特殊弹性的 PB Swiss 工具专用合金制成。表面镀铬,尖端黑色。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加