咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石修磨石配套皮革袋
商品编号
559100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
559100 D25
559100 D46
粒度
中等 / 粗粒
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:金刚石修磨石配套皮革袋
商品编号:559100 D25
提示

不要进行干磨,要结合水或石蜡一起使用。
应用

用于金属和木工工具的磨锐和细磨。适用于钢,高速钢和硬质合金。用于表面上无孔的小型或尖头工具。
不适用于锉。
方便于手拿的尺寸大小,非常适合珩磨硬质刀具的锋利刀口。
技术说明

均匀分布的金刚石层,通过镀镍层绑定。使用寿命极长!
应用
用于表面细加工和锋边加工。
技术参数
长度
115mm
高度
3mm
宽度
25mm
属性
粒度
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
石材
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
硬质合金(HM)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加