咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞提取器套装 Bilsom® HL400-AM
商品编号
097514
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耳塞提取器套装 Bilsom® HL400-AM
商品编号:097514

供货范围

耳塞提取器,装有 400 副听力保护耳塞 Bilsom® 303L。编号 097315 规格尺寸 R200。
提示

补充包参见编号 097350 规格尺寸 R500、097351 规格尺寸 R500、097315 规格尺寸 R200、097317 规格尺寸 R200、097320 规格尺寸 R200、097321 规格尺寸 R200、097322 规格尺寸 R200。
技术说明

用于一次性耳塞的 HL 400-AM 涂胶机采用坚固的全框架设计,其特征在于可稳定站立。操作简单,重注快速。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加