咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 全圆弧
商品编号
273749
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273749 2
273749 3
273749 4
273749 5
273749 6
刀具材料
切割深度 ap max
切宽 W
切宽 w 公差
精加工/粗加工分配
PKD
2mm
2mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
PKD
3mm
3mm
± 0,03mm
粗加工 - 精加工
PKD
4mm
4mm
± 0,03mm
粗加工 - 精加工
PKD
5mm
5mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
PKD
6mm
6mm
± 0.03mm
粗加工 - 精加工
销售价 数量
 
2696.74
2741.17
2899.26
3102.23
3154.86

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片 全圆弧
商品编号:273749 6
技术说明

带有激光加工的断屑槽,确保理想的断屑。
技术参数
类型
PKD
属性
刀具材料
PKD
切割深度 ap max
6mm
切宽 W
6mm
切宽 w 公差
± 0.03mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
应用
铝金属(短切屑)
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加