咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
医用口罩
商品编号
097135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:医用口罩
商品编号:097135

供货范围

每盒 50 件,散装,无重新包装。
技术说明

这款医用口罩采用两根弹性柔软的 Soft COMFORT 耳带,可快速简单地穿戴。可调式鼻托还可确保高舒适度与安全固定。3 层结构设计,采用“德国制造”过滤材料,确保出色的过滤性能,还可额外防护液体。

  • 过滤性能:99 %

  • 耳带:ElasticEarband:莱卡面料,PP 无纺布

  • 口罩材料:PP 纺粘纤维,熔喷 - 德国制造


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加