咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩安全接头,带有软管接头 气管连接尺寸
商品编号
080278
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
软管接口内径(公称直径)
  • 8
  • 11
  • 13
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080278 8
080278 11
080278 13
最大工作压力
材料
流量
软管接口内径(公称直径)
16bar
钢制快速接头
950l/min
8mm
16bar
钢制快速接头
950l/min
11mm
16bar
钢制快速接头
950l/min
13mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 11
  • 13
数量:

商品详情

商品名称:CEJN希恩安全接头,带有软管接头 气管连接尺寸
商品编号:080278 8

应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
提示

CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。
技术说明

压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:

  • 便于单手操作连接力小。

  • 流速高,压力损失极小。

  • 使用寿命因组件经过表面处理硬化制造公差小而得以延长。

  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。


eSafe 安全接头满足 ISO 标准 4414 和 EN 983 标准的要求。首先排气,第二步才会分离(不会出现鞭打效应)。全新的经过优化的单手操作。
流速:950 L/min,最大工作压力 16 bar。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加