咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带钢制安全连接器 eSafe 的 PU 螺旋软管 1/4 英寸 ⌀ 8×12 mm
商品编号
080248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
可用的软管长度
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080248 2
080248 4
080248 6
080248 8
可用的软管长度
快速连接器连接
插套连接
最大工作压力
最大爆裂压力
材料
软管内径
软管外径
颜色
2m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
4m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
6m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
8m
1/4inch
1/4inch
10bar
35bar
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:CEJN希恩带钢制安全连接器 eSafe 的 PU 螺旋软管 1/4 英寸 ⌀ 8×12 mm
商品编号:080248 2

技术说明

非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 螺旋软管,具备理想的弹簧复位力。耐温范围 - 20/ + 60 °C。最大工作压力 16 bar。符合 ISO 标准 B


说明

CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加