咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带钢制安全连接器 2 ISO B 的 Multi-Link 系统 eSafe
商品编号
080212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
分配接头数量
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080212 2
080212 3
080212 4
分配接头数量
接口内螺纹
2
1/2inch
3
1/2inch
4
1/2inch
销售价 数量
 
1301.25
1668.48
2029.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:CEJN希恩带钢制安全连接器 2 ISO B 的 Multi-Link 系统 eSafe
商品编号:080212 2

技术说明

Multi-Link 系统不仅实现了理想的压缩空气分配,而且还在最小的空间内保证了灵活性。该系统既适用于新建项目的压缩空气分配,同时也适合在现有工位上实现压缩空气的扩容。装配和安装时间将会被最大程度的缩短。接头可以进行 180° 的旋转。
提示

CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加