咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带软管接头的螺纹接套 5 件套
商品编号
080302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
软管接口内径(公称直径)
  • 8
  • 10
  • 13
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080302 8
080302 10
080302 13
组套内含
软管接口内径(公称直径)
5 件套
8mm
5 件套
10mm
5 件套
13mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 10
  • 13
数量:

商品详情

商品名称:CEJN希恩带软管接头的螺纹接套 5 件套
商品编号:080302 8

提示

CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加