咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
USB 数据线与充电线
商品编号
081603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081603 MICRO-USB
081603 USB-C
最大充电电流
最大数据传输
线缆长度
3A
480Mbit/s
1m
3A
480Mbit/s
1m
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:USB 数据线与充电线
商品编号:081603 MICRO-USB
技术说明

充电与数据传输的 USB 电缆。
属性
最大充电电流
3A
最大数据传输
480Mbit/s
线缆长度
1m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加