咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 多功能照明灯,附有 更换头
商品编号
081459
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • WF4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081459 WF4
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
头部直径
总长度
照明时间
蓄电池种类
280lm
140lm
5.5h
35mm
240mm
2.5h
锂离子
销售价 数量
 
1481.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • WF4
数量:

商品详情

商品名称:LED 多功能照明灯,附有 更换头
商品编号:081459 WF4

技术说明

创新型 4 合 1 LED 多功能灯“Workers Friend”,由阳极氧化铝合金制成,附有强磁力底脚及快速更换系统。除了可重复充电的基础单元,还提供下列更换头用于各种应用情形:

  • 手电筒头,可变焦。

  • 组装灯,长度 11.5 cm,十分简约,可摆动 180°。

  • 鹅颈灯,长度 32 cm,直径 7 mm。

  • 探照灯直径仅 4.3 mm。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加