咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮格网 710W
商品编号
567814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮格网 710W
商品编号:567814

应用

特别适合打磨特别硬的材料例如:UV 漆面,底漆,硬木,也适合打磨钢材。
技术说明

尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
形状精密 Cubitron™ II 磨粒结合创新的波浪形表面模型,实现尽可能高的材料去除能力、耐用时间和尽可能低的堵塞率。
优点

  • 无尘磨削:尽可能减少对工位和环境造成的影响。

  • 磨盘无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)

  • 保证在较小的打磨材料磨损的前提下改进表面光洁度

  • 高效率 - 材料去除能力根据表面可提升数倍。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加