咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分配器 适用于 1/4 英寸的压缩空气连接器
商品编号
080209
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080209 4
使用温度
分配器接口数量
外壳材料
宽度
最大工作压力
输入端螺纹
连接螺纹
长度
颜色
-20°C - 200°C
4
铝合金
43.5mm
15bar
3/4inch
1/4inch
190mm
红色
销售价 数量
 
708.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:分配器 适用于 1/4 英寸的压缩空气连接器
商品编号:080209 4

供货范围

配电板,无螺纹接套、无连接器并且无密封塞。
技术说明

压力管道的铝制配电板(红色阳极氧化)。它可直接安装至机械。通过清晰的压力管道布局提高作业与生产安全性,通过集中输送节省能源与软管管路。
提示

配套适用的密封塞参见编号 080207 V。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加