咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分配器 适用于 1/4 英寸的压缩空气连接器
商品编号
080208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080208 4
使用温度
分配器接口数量
外壳材料
宽度
最大工作压力
输入端螺纹
连接螺纹
长度
颜色
-20°C - 200°C
4
铝合金
43.5mm
15bar
3/4inch
1/4inch
190mm
红色
销售价 数量
 
1208.35

商品详情

商品名称:分配器 适用于 1/4 英寸的压缩空气连接器
商品编号:080208 4

供货范围

包括工业连接器的配电板,编号 080230,规格尺寸 1/4。但没有密封塞。
技术说明

压力管道的铝制配电板(红色阳极氧化)。它可直接安装至机械。通过清晰的压力管道布局提高作业与生产安全性,通过集中输送节省能源与软管管路。
提示

配套适用的密封塞参见编号 080207 V。

属性
使用温度
-20°C - 200°C
分配器接口数量
4
外壳材料
铝合金
宽度
43.5mm
最大工作压力
15bar
输入端螺纹
3/4inch
连接螺纹
1/4inch
长度
190mm
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加