咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力档案夹
商品编号
A99624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:得力档案夹
商品编号:A99624

得力285×315×55mm快劳夹档案夹文件夹(单位:只) 黑

得力285×315×73mm快劳夹档案夹文件夹(单位:只) 黑

A99624 BLACK-2 详情页.jpg



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加