咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3M9501V+/ 9502V+防尘口罩 25只/盒
AP7002 A 对应9501V+,AP7002 B 对应 9502V+,销售单位:盒
商品编号
AP7002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:3M9501V+/ 9502V+防尘口罩 25只/盒
商品编号:AP7002 A

提示

产品变更,售完即止!


标准

国标KN95标准。
技术说明

用于非油性颗粒物及粉尘的防护。折叠式设计,方便携带。
A – 耳带式。
B – 头戴式。
专利设计冷流呼气阀,适合湿热环境长时间佩戴。

国标KN95标准。

用于非油性颗粒物及粉尘的防护。折叠式设计,方便携带。
A – 耳带式。
B – 头戴式。
专利设计冷流呼气阀,适合湿热环境长时间佩戴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加