首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
呼吸防护
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
防颗粒面罩
Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 SEKURA SERIES (盒)
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 SEKURA SERIES (盒)
A09701 N95 - 40只/盒
商品编号
A09701
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
麦特瑞Makrite
承诺
包退
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
规格
N95
N95V
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
霍 夫 曼
相关分类
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
霍尼韦尔
DRAEGER
麦特瑞Makrite
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 SEKURA SERIES (盒)
¥73.26 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
N95
N95V
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 SEKURA SERIES (盒)
商品编号:A09701
N95V
技术说明
美国NIOSH 标准,过滤效果≥95%,同时符合中国国标,等级KN95。
特色的折叠式外形设计使其更加灵活,适合不同使用者的面部特点。
垂直式折叠设计可轻松收纳。
隐藏式可塑性鼻夹提供良好的密合度,外形更美观。
高效低阻抗静电滤材,佩戴舒适。
不带阀,头戴式。
技术说明
美国NIOSH 标准,过滤效果≥95%,同时符合中国国标,等级KN95。
特色的折叠式外形设计使其更加灵活,适合不同使用者的面部特点。
垂直式折叠设计可轻松收纳。
隐藏式可塑性鼻夹提供良好的密合度,外形更美观。
高效低阻抗静电滤材,佩戴舒适。
带阀,头戴式。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订