咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 9600 SERIES (盒)
N95 - 20只/盒 ;N95V -10只/盒 ; N95OV - 10只/盒 ; N95VOV - 10只/盒
商品编号
A09700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09700 N95
A09700 N95V
内容
20
10
销售价 数量
 
68.74
54.16

商品详情

商品名称:Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 9600 SERIES (盒)
商品编号:A09700 N95V

技术说明

美国NIOSH 标准,过滤效果≥95%
前所未有的直立式独特的可折叠式功能设计并且拥有立体的弧度贴合脸部。
高效低阻抗静电滤材,佩戴舒适,高密度泡棉提高鼻部舒适度。


A09700 N95/N95V            -  用于非油性颗粒物防护。

A09700 N95OV/N95VOV  -  含活性炭,可有效祛除异味。用于非油性颗粒物及微量有机蒸汽异味的防护。


A09700 N95/N95OV          - 不带阀,头戴式



A09700系列的灰色鼻垫自2026年起更新为黑色鼻垫。

此次鼻垫颜色更新并不影响任何产品性能及使用。

在更新过程中可能会出现新老颜色混发的情况。感谢支持与理解 !

132.png




A09700 N95V/N95VOV     - 带阀,头戴式

A09700 N95.jpgA09700 N95V.jpg

A09700 N95VOV.jpgA09700 N95OV.jpg

技术说明
带阀,头戴式。
属性
内容
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加