咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH千叶轮
多件采购更优惠(每个规格包含A56500 60对应物料规格10片)
商品编号
AZ5651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOSCH千叶轮
商品编号:AZ5651

技术说明

高品质的千叶砂轮,广泛适用于打磨钢材、不锈钢等金属材料。寿命长,振幅低,产生的热量低,减少了火花的产生和金属变形的可能。
孔径Ø16mm。


注意

AZ5651 60 千叶轮 (每套包含A56500 60物料10片)


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加