咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TYROLIT修整石 L×B×H(mm)
多件采购更优惠(每个规格包含599820 EK240对应物料规格2块)
商品编号
AZ5998
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TYROLIT修整石 L×B×H(mm)
商品编号:AZ5998

应用

  • 在修整后,或在打磨流程中对金刚石和立方氮化硼砂轮进行刃磨(恢复晶粒的凸起)。粘结会得到恢复,金刚石和立方氮化硼磨粒也将恢复切削性能。

  • 手动操作固定在磨床上使用,采用切入式研磨工艺。

  • 建议采用湿磨。


提示

磨石尽可能在潮湿条件下存放。
技术说明

不同尺寸不同粒度的修整石。
氧化铝磨石带有陶瓷接合剂(标准应用)。


注意

AZ5998 EK240 磨石 200×25×13 EK240 (每套包含599820 EK240物料2块)



技术参数
长度
200mm
宽度
25mm
高度
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加