咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DICK扁平锉 锉纹 1(粗加工)
多件采购更优惠(每个规格包含510100 150对应物料规格2支)
商品编号
AZ5101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DICK扁平锉 锉纹 1(粗加工)
商品编号:AZ5101

标准

DIN 7261 型式 A
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
3 面经过加工;钝边收口。

注意

AZ5101 150 粗牙平锉 锉纹 1 150 mm (每套包含510100 150物料2支)



技术参数
标准
DIN 7261
型式
A
形状说明
平面,钝边收口
应用
木材
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加