咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VSM纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
多件采购更优惠(每个规格包含566510对应物料规格50片)
商品编号
AZ5665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VSM纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
商品编号:AZ5665

应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
高品质的通用型纤维打磨片 VSM KF 708,用来打磨金属,塑料,木材等类似材料。磨料类型:半精刚玉(A)。


注意

AZ5665 60 纤维打磨片 普通刚玉 A 直径 D 125 mm 60 (每套包含566510 60物料50片)

AZ5665 40 纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 40 (每套包含566500 40物料50片)

AZ5665 120 纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 120 (每套包含566500 120物料50片)

AZ5665 80 纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 80 (每套包含566500 80物料50片)

AZ5665 50 纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 50 (每套包含566500 50物料50片)



技术参数
孔直径
22.23mm
磨料缩写
A
为材料优化
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加