咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT打磨头 细
多件采购更优惠(每个规格包含550700对应物料规格10支)
商品编号
AZ5507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT打磨头 细
商品编号:AZ5507

技术说明

GARANT 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。GARANT 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
打磨头,采用粉红色优质刚玉(AR),粗粒度及细粒度柄部 ⌀ 6 mm。
细粒度。柄部长度 40 mm。
应用

广泛适用于加工非合金钢和低合金钢以及铸钢。
推荐的切削线速度 30 − 50 m/s。

注意

AZ5507 ZY1020 打磨头 细 EK ZY1020 (每套包含550700 ZY1020物料10支)

AZ5507 ZY2025 打磨头 细 EK ZY2025 (每套包含550700 ZY2025物料10支)

AZ5507 ZY1325 打磨头 细 EK ZY1325 (每套包含550700 ZY1325物料10支)

AZ5507 ZY2532 打磨头 细 EK ZY2532 (每套包含550700 ZY2532物料10支)

AZ5507 ZY1032 打磨头 细 EK ZY1032 (每套包含550700 ZY1032物料10支)


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加