咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型磨头 细
多件采购更优惠(每个规格包含550400对应物料规格10支)
商品编号
AZ5504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型磨头 细
商品编号:AZ5504

应用

广泛适用于加工非合金钢和低合金钢以及铸钢。
推荐的切削线速度 30 − 50 m/s。
技术说明

GARANT 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。GARANT 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
小型打磨头,采用粉红色优质刚玉(AR),细粒度,柄部 ⌀ 3 mm。
细粒度。刀柄直径 3 mm,刀柄长度 30 mm。

注意

AZ5504 ZY0810 小型打磨头 细 EK ZY0810 (每套包含550400 ZY0810物料10支)

AZ5504 ZY0610 小型打磨头 细 EK ZY0610 (每套包含550400 ZY0610物料10支)

AZ5504 ZY0408 小型打磨头 细 EK ZY0408 (每套包含550400 ZY0408物料10支)

AZ5504 ZY0510 小型打磨头 细 EK ZY0510 (每套包含550400 ZY0510物料10支)

AZ5504 SP0510 小型打磨头 细 EK SP0510 (每套包含550400 SP0510物料10支)

AZ5504 SP0306 小型打磨头 细 EK SP0306 (每套包含550400 SP0306物料10支)

AZ5504 ZY0306 小型打磨头 细 EK ZY0306 (每套包含550400 ZY0306物料10支)


技术参数
磨料缩写
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加