咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT数控定心钻 HSS-E 90°N
多件采购更优惠(每个规格包含112020对应物料规格5支)
商品编号
AZ2020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT数控定心钻 HSS-E 90°N
商品编号:AZ2020

提示

根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。
技术说明

≥ ⌀ 6 mm 带有符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。
中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常稳固。


注意

AZ2020 4 数控定心钻 90° HSS/E N TiAlN 4 mm(每套包含112020 4物料5支)

AZ2020 6 数控定心钻 90° HSS/E N TiAlN 6 mm(每套包含112020 6物料5支)

AZ2020 8 数控定心钻 90° HSS/E N TiAlN 8 mm(每套包含112020 8物料5支)

AZ2020 10 数控定心钻 90° HSS/E N TiAlN 10 mm(每套包含112020 10物料5支)

AZ2020 12 数控定心钻 90° HSS/E N TiAlN 12 mm(每套包含112020 12物料5支)


技术参数
涂层
TiAlN
内冷式
刀具材料
HSS E
公差,公称直径
h6
标准
工厂标准
顶角
90degrees
切刃数 Z
2
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加