咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 麻花钻 HSS/E
多件采购更优惠(每个规格包含114400对应物料规格5支)
商品编号
AZ4400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT 麻花钻 HSS/E
商品编号:AZ4400

技术说明

经研磨的排屑槽:具有精确螺距和同心度,精密研磨的钻尖。适用于一般生产使用。
加强的钻芯,无镀层。
从规格 2 mm 开始带有 C 型的突出收尖。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

注意

AZ4400 1,5 麻花钻 HSS/E N 1,5 mm(每套包含114400 1,5物料5支)

AZ4400 2 麻花钻 HSS/E N 2 mm(每套包含114400 2物料5支)

AZ4400 2,5 麻花钻 HSS/E N 2,5 mm(每套包含114400 2,5物料5支)

AZ4400 3 麻花钻 HSS/E N 3 mm(每套包含114400 3物料5支)

AZ4400 3,3 麻花钻 HSS/E N 3,3 mm(每套包含114400 3,3物料5支)

AZ4400 3,5 麻花钻 HSS/E N 3,5 mm(每套包含114400 3,5物料5支)

AZ4400 4 麻花钻 HSS/E N 4 mm(每套包含114400 4物料5支)

AZ4400 4,2 麻花钻 HSS/E N 4,2 mm(每套包含114400 4,2物料5支)

AZ4400 5 麻花钻 HSS/E N 5 mm(每套包含114400 5物料5支)

AZ4400 5,2 麻花钻 HSS/E N 5,2 mm(每套包含114400 5,2物料5支)

AZ4400 6 麻花钻 HSS/E N 6 mm(每套包含114400 6物料5支)

AZ4400 6,5 麻花钻 HSS/E N 6,5 mm(每套包含114400 6,5物料5支)

AZ4400 7 麻花钻 HSS/E N 7 mm(每套包含114400 7物料5支)

AZ4400 7,8 麻花钻 HSS/E N 7,8 mm(每套包含114400 7,8物料5支)

AZ4400 8 麻花钻 HSS/E N 8 mm(每套包含114400 8物料5支)

AZ4400 8,5 麻花钻 HSS/E N 8,5 mm(每套包含114400 8,5物料5支)

AZ4400 9 麻花钻 HSS/E N 9 mm(每套包含114400 9物料5支)

AZ4400 10 麻花钻 HSS/E N 10 mm(每套包含114400 10物料5支)

AZ4400 10,2 麻花钻 HSS/E N 10,2 mm(每套包含114400 10,2物料5支)

AZ4400 10,5 麻花钻 HSS/E N 10,5 mm(每套包含114400 10,5物料5支)

AZ4400 11 麻花钻 HSS/E N 11 mm(每套包含114400 11物料5支)


技术参数
涂层
没有涂层
型号
N
刀具材料
HSS E
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
TOOLOX 33
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加