咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢刀夹
商品编号
273560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273560 19/2,2
273560 19/3,1
273560 26/2,2
273560 26/3,1
273560 32/2,2
273560 32/3,1
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切深 tmax
适用的最大工件直径
2.2mm
19mm
86mm
20mm
21mm
40mm
3.1mm
19mm
86mm
20mm
21mm
40mm
2.2mm
26mm
110mm
25mm
25mm
50mm
3.1mm
26mm
110mm
37.5mm
37.5mm
75mm
2.2mm
32mm
150mm
25mm
25mm
50mm
3.1mm
32mm
150mm
50mm
50mm
100mm
销售价 数量
 
1864.11
1864.11
1989.02
1989.02
2122.18
2122.18

商品详情

商品名称:高速钢刀夹
商品编号:273560 32/2,2
适用于

刀座,编号 273984 − 273994 或者编号 319132 / 319133(VDI 刀座)。
供货范围

安装扳手编号 219858 需单独订购。
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术参数
内冷式
应用形式
通用
能够轴向切断
刀具材料
HSS
属性
切宽 W
2.2mm
切断车刀高度 h5
32mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
最大切深 tmax
25mm
适用的最大工件直径
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加