咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
乐泰LOCTITE 结构胶
商品编号
A08337
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:乐泰LOCTITE 结构胶
商品编号:A08337 EA3463-24
A08337 AA326-1L
乐泰AA326胶粘剂1L
A08337 AA330-315
乐泰AA330胶粘剂315ML
A08337 AA3342-1L
乐泰AA3342丙烯酸结构胶1L
A08337 AA352-1L
乐泰AA352光固化粘合剂1L
A08337 E120-50-10
乐泰E-120环氧树脂胶粘剂50ML 10支/盒
A08337 E20-50
乐泰E-20环氧树脂胶粘剂50ML
A08337 E30-50
乐泰E-30低粘度环氧树脂胶粘剂50ML
A08337 EA3463-24
乐泰EA3463金属魔力胶棒4OZ 24支/盒
A08337 HY4070
乐泰HY4070通用型粘合剂 10支/盒


技术说明

具有韧性和弹性的双成分粘结剂,使用快速方便,可以确保长久的牢固接合。在室温条件下就会固结。

具有韧性和弹性的双成分粘结剂,使用快速方便,可以确保长久的牢固接合。在室温条件下就会固结。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加