咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
乐泰LOCTITE平面密封胶
商品编号
A08333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:乐泰LOCTITE平面密封胶
商品编号:A08333 515-50
A08333 207-300
乐泰SI207平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 510-300
乐泰510平面密封胶300ML
A08333 510-50
乐泰510平面密封胶50ML
A08333 515-300-10
乐泰515平面密封胶300ML 10支/盒
A08333 515-50
乐泰515平面密封胶50ML 10支/盒
A08333 518-300
乐泰518平面密封胶300ML
A08333 518-50-10
乐泰518平面密封胶50ML 10支/盒
A08333 5188-300
乐泰5188密封胶300ML
A08333 5699300-10
乐泰SI5699平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 5699-95
乐泰SI5699平面密封硅胶95G 10支/盒
A08333 587-300
乐泰SI587平面密封硅胶300ML
A08333 587-85
乐泰SI587平面密封硅胶85G 10支/盒
A08333 5900-300
乐泰SI5900平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 5910300-10
乐泰SI5910平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 5910-50-10
乐泰SI5910平面密封硅胶50ML 10支/盒
A08333 593-300
乐泰SI593平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 595-300-10
乐泰SI595平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 598-300
乐泰SI598平面密封硅胶300ML 10支/盒
A08333 598-85
乐泰SI598平面密封硅胶85G 10支/盒


技术说明

密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加