咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
乐泰LOCTITE螺纹锁固胶
商品编号
A08330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:乐泰LOCTITE螺纹锁固胶
商品编号:A08330 277-50-10
A08330 222-250
乐泰222螺纹锁固胶250ML
A08330 222-50
乐泰222螺纹锁固胶50ML
A08330 243-250
乐泰243螺纹锁固胶250ML
A08330 243-50
乐泰243螺纹锁固胶50ML
A08330 263-250-10
乐泰263螺纹锁固胶250ML 10支/盒
A08330 263-50
乐泰263螺纹锁固胶50ML
A08330 272-50
乐泰272螺纹锁固胶50ML
A08330 277-250-10
乐泰277螺纹锁固胶250ML 10支/盒
A08330 277-50-10
乐泰277螺纹锁固胶50ML 10支/盒
A08330 290-250-10
乐泰290螺纹锁固胶250ML 10支/盒
A08330 290-50
乐泰290螺纹锁固胶50ML


应用

低拧紧度 − 使用普通工具很容易松开。
中拧紧度 − 使用普通工具尚且能够松开。
高拧紧度 − 只有使用专用工具或加热(>150 °C)后才能松开。
技术说明

使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧粘合剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
液态螺纹粘合剂。

低拧紧度 ? 使用普通工具很容易松开。
中拧紧度 ? 使用普通工具尚且能够松开。
高拧紧度 ? 只有使用专用工具或加热(>150 °C)后才能松开。

使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧粘合剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
液态螺纹粘合剂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加