咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电池 18.0 V/2.1 Ah
商品编号
A77054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A77054 CAS20
A77054 CAS40
供电
所含充电电池数量
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
适合于
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
蓄电池驱动
1
2Ah
18.0V
锂离子
GESIPA 18 V 充电式设备
型号 CAS 18 V
蓄电池驱动
1
4Ah
18.0V
锂离子
GESIPA 18 V 充电式设备
型号 CAS 18 V
销售价 数量
 
840.48
1641.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电池 18.0 V/2.1 Ah
商品编号:A77054
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加