咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电池 14.4 V/1.3 Ah
商品编号
A77052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:锂电池 14.4 V/1.3 Ah
商品编号:A77052 2

运行速度快,性能好。电子控制确保功能可靠性高。

电池驱动,确保了应用的灵活性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加