咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DCMT 070202
商品编号
260363
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260363 HBT020
260363 HBT130
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
DCMT 070202
适用
P
HM
轻微中断
70m/min - 250m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 1.5mm
PF
2
TiCN
适用
HBT020
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
DCMT 070202
适用
MF
HM
轻微中断
40m/min - 220m/min
1.75mm
0.25mm
0.1mm - 1mm
MF
2
TiCN
适用
HBT130
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
销售价 数量
 
102.89
127.65

商品详情

商品名称:DCMT 070202
商品编号:260363 HBT020
属性
ISO 代码,转位刀片
DCMT 070202
不均匀
适用
主要应用
P
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
70m/min - 250m/min
切割深度 ap max
1.75mm
切割深度 ap min
0.25mm
切割深度 ap
0.4mm - 1.5mm
断屑槽
PF
更换次数/切刃数量
2
涂层
TiCN
湿,最大
适用
类型
HBT020
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加