咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
放大镜灯
商品编号
A49151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49151 160
头部直径
放大率(x 倍)
测量范围
能效等级
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
250mm
3.5
30x30cm
A
160mm
484mm
500mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:放大镜灯
商品编号:A49151 160

应用

在生产、组装、质量检验或分析工作中,实验室、电子、金属还是手表行业。
供货范围

包含底座安装螺丝,产品自身出线3米电源线和接插件,电源按国标提供输入:100-240V 50/60hz  输出:DC24V 1.0A ,出线长1米3C认证 ,配套专用接插件。

提示

另有ESD防静电款可供选择
技术说明

具有从100%到10%的连续调光功能, Visualizer集成式可视化功能*包含有三个独立的分段开关。实现在不同的光照条件下观察表面结构,从而有效帮助发现细微的裂纹和结构变化。

  • 高强度,大范围的均匀照明,可连续调

  • 色温中性白色4,000K, 显色度Ra = 90

  • 极佳的对比度,出色的色彩识别度

  • 坚固的铝合金外壳

  • 玻璃放大镜,防刮花,可选择防反光透镜或附加透镜

  • 视野范围广,无畸变

  • 灯臂带有高度灵活的3D接头,超大工作半径,可满足大范围内的精确定位和多种工作需求。

  • IP 20防护等级系统;防触电保护等级为II

  • 照明:LED 功率消耗为14 W



技术参数
防静电
ESD
属性
头部直径
250mm
放大率(x 倍)
3.5
测量范围
30x30cm
能效等级
A
透镜直径
160mm
长度 活节臂 A
484mm
长度 活节臂 B
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加