咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铲脚 高度100mm
铲脚 高度100mm
商品编号
A95200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A95200 564X600
A95200 564X726
A95200 717X600
A95200 717X726
A95200 1023X600
A95200 1023X726
高度
100mm
100mm
100mm
100mm
100mm
100mm
销售价 数量
 
669.35
929.75
928.14
1049.57
1044.75
1172.58

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铲脚 高度100mm
商品编号:A95200 564X600
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板折弯制成,安装在不同尺寸的工具柜底部。含前后两块封板。安装封板后可有效防止灰尘及其他杂物进入柜底。拆除封板后可叉车进叉,方便挪动工具柜。垫高柜体后,也可起到一定的防潮作用。
属性
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加