咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分隔片 长度116mm
分隔片 长度116mm
商品编号
A95106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A95106 75
A95106 100
A95106 150
A95106 200
配套适用的抽屉正面高度
75mm
100mm
150mm
200mm
销售价 数量
 
12.53
14.10
17.23
20.37

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:分隔片 长度116mm
商品编号:A95106 75
颜色

整体煤灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板折弯制成,插入开槽的纵向隔档中,可以进一步分隔抽屉。
属性
配套适用的抽屉正面高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加