咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棉手套套装,12 对
棉手套套装,12 对
商品编号
094201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
094201 7
094201 8
094201 9
094201 10
094201 11
手套类型
防护类型
棉手套
类别 I
棉手套
类别 I
棉手套
类别 I
棉手套
类别 I
棉手套
类别 I
销售价 数量
 
67.19
67.19
67.19
82.11
82.11

商品详情

商品名称:棉手套套装,12 对
商品编号:094201 7
应用

干燥、洁净的区域;精密组装;电子和安装工作。
技术说明

适合轻微危害组装工作的手套,用于防擦伤、吹风和污垢。
棉手套带有指叉,贴合度极佳。束口可有效防滑。非常适合套在里面。
技术参数
长度
230mm - 270mm
内容
12pair
颜色
白色
属性
手套类型
棉手套
防护类型
类别 I
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加